• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Jeu d'outils MicroKom BluFlex® 2 6-125 mm

Réf.: 238394 6-125
Remise
1409,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ plage de broche 6 mm - 125 mm
Queue ABS
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238394 6-125
EAN / GTIN 4047109222762
Réf. fabricant M04 10020

Description

Livraison:

1 porte-plaquettes de chaque: M05 20101
M05 20151
1 pont: M05 80101
1 corps cranté: M05 90100
1 pièce de remplissage: M05 90501
1 barre d'alésage de chaque: B05 20100 réf. ⌀ 6 – 10 mm
B05 20140 réf. ⌀ 10 – 14 mm
B05 20180 réf. ⌀ 14 – 18 mm
B05 20220 réf. ⌀ 18 – 22 mm
B05 20260 réf. ⌀ 22 – 26 mm
4 plaquettes: TOGX 090204EN-14 BK60 W57 14140.0460
2 plaquettes de chaque: TOGX 140304EN-14 BK60 W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 W57 04140.0260
WOHX 02T001EL-G12 BK6440 W00 04120.016440
1 clé à drapeau de chaque: L05 01110 ; L05 01120 ; L05 01240 ; L05 01260.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier