• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

élément de base HiPer-Drill 8×D

Réf.: 231615
Remise
De  327,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
33 article(s) en stock
  • Exécution: 8×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté.
  • Queue permettant une stabilité optimale lors du montage.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Recommandation(s):

Effectuer un alésage pilote.

Remarque(s):

Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
Réduire les valeurs vc de 20 %.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.

Produits adaptés

De la même série "HiPer-Drill"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier