• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60° HB7735

Réf.: 218058
Remise
De  79,44 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 44,52 € 79,44 €
  • De 2
    De 37,10 € 66,20 €
Sur demande
Livrable
45 article(s) en stock
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Une arête de coupe.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6H.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pas (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier