Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60° HB7720

Réf.: 218060
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 114,48 €
  • De 2
    De 95,40 €
Sur demande
Livrable
101 article(s) en stock
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Deux arêtes de coupe.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6H.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier