Tête de fraisage grande avance avec arrosage interne. HB730

Réf.: 210310
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
35 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Angle d'hélice: 45
  • Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Description

Remarque(s):

ap max − à respecter impérativement! Les recommandations d’utilisation (vc et fz) sont également valables pour ap max.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier