Fraise à chanfreiner avec alésage

Réf.: 215700
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
30 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Description

Remarque(s):

  • Plaquettes recommandées pour le chanfreinage : 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • L’utilisation d’autres plaquettes peut entraîner une réduction de la durée de vie et de la qualité d’état de surface.
  • Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l’embout 674252 réf. 15IP.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier