Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut® MTC longue Queue cylindrique

Réf.: 215609
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
79 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l’effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance. Plaquettes adaptées APMT 0602.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219827 (6IP ; 0,45 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,45 avec l'embout 674252 réf. 6IP.
En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon de 2 mm, l’assise doit être modifiée.

Produits adaptés

De la même série "Softcut®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier