{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SEHW 1204 AFFN | |
Type | ALU | |
Nuance | PCD | |
Type d'outils | PCD | |
Avance fz par dent | 0,24 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Epaisseur plaquette E | 4,76 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 214352 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197531711 |