Fraise à dresser à 90° Queue Weldon

Réf.: 215860
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
17 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Description

Exécution:

Excellent enlèvement des copeaux, car utilisation de 2 ou 3 dents par rotation.

Utilisation:

Pour le fraisage par interpolation et le contournage.

Remarque(s):

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier