Fraise à surfacer à 43° Octo avec alésage

Réf.: 213300
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
40 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 43
  • Application de fraisage: Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Description

Exécution:

Fraises à surfacer à 43° avec max. 8 arêtes utilisables par plaquette.

Utilisation:

La géométrie fortement positive permet d’obtenir un très bon état de surface. Fraise à surfacer à coupe douce.

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser toutes les 8 arêtes, la plaquette réversible doit toujours être tournée dans le sens indiqué.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier