DNGA 150604 MET

Réf.: 255631 MET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNGA 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance KBN35M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe MET
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255631 MET
EAN / GTIN 4960664544417
Réf. fabricant TBA02230

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 ou 3 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe intermittente.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier