DCGT 11T301 PR1725

Réf.: 260384 PR1725
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 11T301
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance PR1725
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale M
Application secondaire P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MFP-SKS
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260384 PR1725
EAN / GTIN 4960664923434

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier