• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Plaquette à profil partiel 60° ext., droite CB HB7010

Réf.: 270741
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 21,06 €
  • De 10
    De 17,55 €
Sur demande
Livrable
520 article(s) en stock
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Description

Exécution:

CB = Brise-copeaux fritté.
Plaquettes à profil partiel 60° pour filetages extérieurs.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier