Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite HB7125

Réf.: 270759
Remise
De  23,52 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 11,76 € 23,52 €
  • De 10
    De 9,80 € 19,60 €
Sur demande
Livrable
279 article(s) en stock
  • Classe de tolérance: DIN 13 6H
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Description

Exécution:

Plaquettes à profil complet 60° pour filetages intérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), tolérance 6H.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pas (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier