Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-lames de tronçonnage axial, à gauche 32 mm

Réf.: 318908 32
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

pour hauteur de lame H 32 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 145 mm
L1 110 mm
⌀ ext. D 80 mm
Déport pointes f 22 mm
Type de produit Porte-lames de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318908 32
Réf. fabricant PS6.AM3.K12.145

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de lames de rainurage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier