{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
pour hauteur de lame H | 32 mm | |
Support | PSC 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
⌀ ext. D | 80 mm | |
Déport pointes f | 22 mm | |
Type de produit | Porte-lames de tronçonnage |
Référence article | 318904 32 | |
Réf. fabricant | PS6.AM3.K11.145 |