Mandrin porte-fraises HSK-A 63 court

Réf.: 306510
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
45 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6
  • Méthode d'usinage: HPC

Description

Exécution:

  • A partir de l’arbre ⌀ 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surface de contact agrandie.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquette avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, clé spéciale 309840, vis de serrage de fraise pour arrosage interne 309861.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier