{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur de col cote A | 200 mm | |
⌀ serrage D1 | 63 mm | |
Support | HSK-F 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | F | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Type de produit | Ebauche de barres d’alésage |
Référence article | 307022 200 |