{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Cône SA | 40 | |
Cône SA1 | 40 | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Type de produit | Douille intermédiaire |
Référence article | 301270 40/40 |