Mandrin porte-fraise combiné Type ADB SA 50 A = 200

Réf.: 301010
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
25 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

  • Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
  • Avec bague d’entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier