Mandrin de perçage Type ADB BT 40

Réf.: 303175
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
41 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
Précision de concentricité < 20 µm.
Avec arrosage interne max. 50 bars.

Livraison:

Avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier