• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, avec arrosage 20/6 mm

Réf.: 302414 20/6
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 6 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Longueur totale L 160 mm
Arrosage Non obturable
⌀ D2 14 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302414 20/6
EAN / GTIN 4045197436191

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, court et avec arrosage (non obturable).

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier