Mandrin de frettage HSK-A 63 A = 160

Réf.: 308208
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
7 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Description

Exécution:

Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).
A partir de ⌀ de serrage D1 6 mm, avec trous filetés pour vis d'équilibrage.
  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Livraison:

Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416, appareils de frettage 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier