Mandrin de frettage HSK-A 63 A = 160

Réf.: 308205
Remise
De  219,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
48 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Description

Exécution:

Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).
A partir de ⌀ de serrage D1 6 mm, avec trous filetés pour vis d'équilibrage.
  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

GARANT: Surfaces fonctionnelles HSK usinées. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Livraison:

Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416, appareils de frettage 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier