Mandrin de frettage 3° SA 40 A = 120

Réf.: 302356
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
66 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Modèle très étroit (profil 3°).

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Applications nécessitant un encombrement réduit.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806. Clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835. Rallonges pour mandrins de frettage 302410, réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210304450.

Remarque(s):

Aucun réglage de longueur possible!

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier