Mandrin de frettage 3°, étroit HSK-E 50 A = 70

Réf.: 308308
Remise
De  210,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
15 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: E
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 40000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Modèle compact (profil 3°).

Qualité d’équilibrage 2,5 / 40000 min−1.

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier