• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mandrin de frettage 3°, étroit HSK-E 40 A = 60

Réf.: 308302
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
51 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: E
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 40000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Modèle compact (profil 3°).

Qualité d’équilibrage 2,5 / 40000 min−1.

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier