Tirette étanche, type A avec alésage

Réf.: 308610
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
2 206 article(s) en stock
  • Norme pour les tirettes: ISO 7388-3

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
ISO 7388-3 correspond à l’ancienne norme DIN 69872.
Version étanche − avec joint torique.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier