• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mandrin MicroClamp cylindrique, L = 100

Réf.: 302407
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
7 article(s) en stock
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 18000 min-1
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Concentricité ≤ 0,005 mm.
  • Couple transmissible: 7 Nm.
  • Vitesse de rotation admissible 60000 tr/min.
  • Utilisation par le côté.
  • Couple de serrage admissible 2 Nm.

Livraison:

Avec clé de serrage à poignée transversale réf. 2.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier