Mandrin HT BT 50 court

Réf.: 303452
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
2 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Description

Exécution:

  • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.

Avantage(s):

  • Transmission de couple maximale, 550 Nm, exécution HT (High Torque), pour une sécurité de processus garantie.
  • Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.
  • Thermorésistance jusqu'à 120 °C.

Utilisation:

En particulier, dans le fraisage grosse ébauche.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802.

Remarque(s):

Attention pour les outils extra longs et l’usinage TPC.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier