Mandrin expansible hydraulique long, étroit, type ADB SA 40

Réf.: 302085
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
55 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.
  • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, réf. 12; 20; 32: Douilles de réduction 302135302187.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier