• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mandrin expansible hydraulique long, étroit 10 mm

Réf.: 307522 10
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forme: A
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support HSK-A 63 A = 150
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forme A
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 150 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ ext. D 50 mm
L2 105 mm
Course de réglage V 10 mm
Filetage M M6
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307522 10
EAN / GTIN 2050001653444
Réf. fabricant 16.507.63.10.Z/150

Description

Exécution:

  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).
  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302187, conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, nettoie-cônes cylindrique 343720.
Vis de blocage WTE pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.

Remarque(s):

Dim. A = 200 mm disponible sur demande!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier