Mandrin expansible hydraulique court, étroit HSK-A 100

Réf.: 307525
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
75 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forme: A
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Description

Exécution:

  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).
  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302187, conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, nettoie-cônes cylindrique 343720.
Vis de blocage WTE pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.

Remarque(s):

Dim. A = 200 mm disponible sur demande!

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier