• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mandrin à pinces ER Type AD BT 30 A = 70

Réf.: 302750
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
58 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.
Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier