Mandrin à pinces ER HSK-F 63 A = 160

Réf.: 305436
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
36 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forme: F
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Passage percé (sans vis de réglage).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

Remarque(s):

Sans filetage pour conduit d'arrosage.
Avec RFID/alésage Balluffchip.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier