Mandrin à pinces ER HSK-A 100 long

Réf.: 305485
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
89 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Passage percé (sans vis de réglage).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier