Mandrin à pinces ER PSC 63 court

Réf.: 308515
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
71 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300, conduit d’arrosage 309885 et clé pour conduit d’arrosage 309893.
Conduit d’arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier