Paire de gants anti-chaleur TempDex 710

Réf.: 094630
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 8,22 €
  • De 10
    De 6,85 €
Sur demande
Livrable
1 118 article(s) en stock

Description

Exécution:

TempDex 710. Gants anti-chaleur procurant une excellente dextérité grâce au revêtement spécial en nitrile des picots. Préhension optimale, même dans les environnements graisseux, extrêmement résistants à l’abrasion et durables. Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C (max. 15 secondes).

Norme:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier