Paire de gants uvex C500 foam

Réf.: 094550
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 22,14 €
  • De 10
    De 18,45 €
Sur demande
Livrable
703 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: C

Description

Exécution:

uvex C500 foam. Gants sans silicone présentant une bonne résistance à l'abrasion mécanique et offrant une très bonne prise dans les environnements secs et légèrement humides. Résistent à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.
uvex série 500. Gants anti-coupures fiables avec technologie Bamboo TwinFlex®, en viscose de bambou, HPPE et polyamide, pour un port agréable et un confort de port optimal.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "uvex C500"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier