Paire de gants Camapur® Cut 627+

Réf.: 094476
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 16,37 €
  • De 10
    De 13,64 €
Sur demande
Livrable
588 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 13G
  • Propriété électrostatique: 0,3 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Classe de protection anti-coupure: B

Description

Exécution:

Camapur® Cut 627+. Gants anti-coupures flexibles pour les travaux d’assemblage dans les environnements de travail secs et légèrement huileux. Avec revêtement PU fin pour un grand confort et une plus grande respirabilité. Bonnes propriétés de préhension même avec des pièces légèrement huileuses. Conviennent notamment à l’usinage de tôle et aux travaux d’assemblage présentant un risque de coupure moyen.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "Camapur®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier