Paire de gants résistants aux produits chimiques UltraNitril 381

Réf.: 094755
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
465 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)

Description

Exécution:

Gants de protection contre les produits chimiques Stansolv AK22, avec paume en tricot coton pour un confort optimal, nitrile, EN 374, épaisseur 0,85 mm, étanches aux liquides, sans silicone, conviennent pour les aliments suivant la FDA, excellente résistance mécanique. Longueur 35,5 cm, CE 3121.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier