Paire de gants Polytril™ Top

Réf.: 094440
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 6,30 €
  • De 10
    De 5,25 €
Sur demande
Livrable
1 350 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Description

Exécution:

Polytril™ Top. Gants à enduction nitrile intégralpour les activités lourdes dans un environnement humide et huileux. Peu sensible aux saletés grâce à ses couleurs sombres. Particulièrement adapté pour les travaux de montage dans les environnements huileux et gras, travail à l'extérieur dans des conditions humides, le bâtiment.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "Polytril™"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier