Paire de gants HyFlex® 11-800

Réf.: 094350
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 5,68 €
  • De 12
    De 4,73 €
Sur demande
Livrable
2 629 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 15G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Description

Exécution:

Série HyFlex®. Gants polyvalents revêtus de mousse nitrile pour des travaux précis et généraux. Offre un bon équilibre entre le confort, la mobilité et la protection des mains. Avec Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pour réduire la fatigue de la main. Öko-Tex® Standard 100.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatique suivant EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "HyFlex®"

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier