Paire de gants HyFlex® 11-600

Réf.: 094240
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 519 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 15G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Description

Exécution:

HyFlex® 11-600. Gants en maille fine enduction paume et doigt pour les environnements de travail secs. Convient pour des travaux de précision, grande respirabilité. Avec substrat fin pour une utilisation dans l’industrie lors de travaux légers et de précision nécessitant une mobilité maximale. Les produits sont protégés des empreintes de doigts, des résidus laissés par les gants eux-mêmes ainsi que d’un encrassement global. Conviennent notamment au montage de petites pièces telles que les roulements à billes, les articulations et les ressorts.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "HyFlex®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier