Paire de gants résistants aux produits chimiques uvex rubiflex S XG35B

Réf.: 094752
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 16,70 €
  • De 10
    De 13,92 €
Sur demande
Livrable
984 article(s) en stock
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (JKNOPT)

Description

Exécution:

uvex rubiflex S XG35B. Gants de protection contre les produits chimiques, légers, en tricot et dotés de la technologie innovante Xtra Grip. Allient protection et qualité de préhension à une très grande souplesse et un confort extrême grâce à la doublure en coton. Bonne résistance à de nombreux produits chimiques et contre les graisses et huiles minérales.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "uvex rubiflex"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier