• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Boîte de gants jetables Dermatril P 743

Réf.: 094725
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
993 article(s) en stock
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Propriété électrostatique: 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Description

Exécution:

Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.
Dermatril P 743. Protections chimique et mécanique supérieures à 094730 (740). Ce qui permet de porter les gants plus longtemps et offre une protection plus étendue contre les substances dangereuses. Homologation pour le contact alimentaire. Sans latex. Modèle à manchette allongée. AQL 0,65 (EN 374-2).
Bouts de doigts à relief losanges.

Norme:

EN 374; EN 455

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier