Sandales noires/jaunes uvex 1, S1

Réf.: 092110
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
32 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.
  • Tige en microvelours.
  • Doublure Distance Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
  • Equipement ESD.

Chaussures basses de sécurité avec double fermeture auto-agrippante et grandes aérations.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Produits adaptés

De la même série "uvex 1"

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier