Fraise ébauche avec arros. int. TiAlN

Réf.: 192910
Remise
De  73,20 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
31 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844
  • Profil de fraise: HR
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Pour rendement optimal.

Avantage(s):

Le lubrifiant est amené directement aux arêtes de coupe. Durée de vie élevée et évacuation totale des copeaux.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier