Fraises ébauche MTC HSS-E-SPM TiAlN

Réf.: 192895
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
144 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E SPM
  • Norme: DIN 844
  • Profil de fraise: HRF
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: MTC

Description

Exécution:

Substrat SPM avec teneur en cobalt très élevée. Associe la dureté du carbure monobloc et la ténacité de l’acier PM. Profil dynamique spécial pour l’ébauche.
Utilisation comme fraises universelles. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Utilisation:

Pour rendement optimal et augmentation du volume de copeaux. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ k12 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier