Fraise ébauche HSS-Co8 non revêtu

Réf.: 192520
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
95 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: WR
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Avec profil ébauche.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
  • Larges goujures rectifiées avec précision.
  • Angle de coupe spécial pour aluminium et métaux non ferreux.

Avantage(s):

Les larges goujures conviennent pour de grands volumes de copeaux.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier